NOBY - COAX kabel med strømkabel RG59 og 2x0,75 , 200m kveil - Videolink-200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Materiale i indre leder - Kobber
Indre leder overflate - Kobberbelagt
Materiale i ytre leder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791002494
Elnummer
1088110
Leverandørens varenummer
Videolink-200
Typebeskrivelse
1088110
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Andre
Dielektrisk:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Forlegging i jord:
nei
Meter pr : 200 trommel.
Coax: 75 Ohm MIL-C-17F.
Leder: 0,75mm flertrådet kobber.
Lederkappe: PVC - IEC 332-3C.
Diameter: 11mm (ø).
Ytterkappe: PVC - grå.
Spenning: 450/750V.
Prøvespenning: 3500V.
Isolasjonsmotstand: >150MOhm pr km.
Kapasitans: Leder/leder 120pF/m.
Temperaturområde: -10 - +80.
Bruksområde: Innendørs


