NOBY - Dørholdemagnet m/utløserknapp 24Vdc, 400N - GTR048000A07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsspenningsområde - 20...27 V
Effektforbruk - 1,6 W
Hefteevne - 400...400 N
Konstruktionstype - Kantet
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791017290
Elnummer
6201853
Leverandørens varenummer
GTR048000A07
Typebeskrivelse
6201853
Driftsspenningsområde:
20...27 V
Effektforbruk:
1,6 W
Hefteevne:
400...400 N
Konstruktionstype:
Kantet
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Spenningstype:
DC
Med ankerplate:
Ja
Veggmontering:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Eksplosjonssikker:
nei
Magnetiske dørholdemagneter består av en elektromagnet med hvilespenning og et anker. Oppgaven er å holde en dør eller luke åpen så lenge strømmen er tilkoblet. I det øyeblikk strømmen kobles fra slipper magneten grepet på ankeret og døren eller luken stenges ved hjelp av vanlige dørpumper, motvekt eller lignende.
Impulsstyringen kan være en termokontakt, røykdetektorer, sprinkleranlegg eller manuelle trykknapper. De kan være en del av et brannalarmanlegg eller fungere som et frittstående system.
Monteringen er meget enkel, velg en robust festeanordning som tåler slag i de tilfeller dører slås opp uvarsomt. Sørg for at magneten og ankeret står rett over hverandre. Velg riktig motvekt eller dørpumpe som styrer døren.
Magneten og ankeret må ikke overmales, dette vil ødelegge holdekraften. Systemet må testes med jevne mellomrom.