NOBY - DIN skinne strømforsyning - 1, Mean Well - HDR-15-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,25 A
Utgangseffekt - 15 W
Andre utgangsspenning - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902135309407
Elnummer
6201871
Leverandørens varenummer
HDR-15-12
Typebeskrivelse
6201871
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,25 A
Utgangseffekt:
15 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
17,5 mm
Innbyggingshøyde:
58,4 mm
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58,4 mm
Dette er en serie strømforsyninger fra Mean Well som monteres på DIN skinne. Disse strømforsyningene har en effektivitet på inntill 87% og følger EN61000-3-2 standarden. Dette er en serie strømforsyninger som er konkurransedyktige i pris og kan leveres i en rekke ulike varianter fra 5VD til 48VDC. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner den enheten du leter etter på vår hjemmeside.