NOBY - Dørholdemagnet m/utløserknapp - GT50R06.01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016040
Elnummer
6215204
Leverandørens varenummer
GT50R06.01
Typebeskrivelse
6215204
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Metall
Dørholdemagnet uten anker - godkjent etter EN1155
Magnetiske dørholdemagneter består av en elektromagnet med hvilespenning og et anker. Oppgaven er å holde en dør eller luke åpen så lenge strømmen er tilkoblet. I det øyeblikk strømmen kobles fra slipper magneten grepet på ankeret og døren eller luken stenges ved hjelp av vanlige dørpumper, motvekt eller lignende. Impulsstyringen kan være en termokontakt, røykdetektorer, sprinkleranlegg eller manuelle trykknapper. De kan være en del av et brannalarmanlegg eller fungere som et frittstående system. Monteringen er meget enkel, velg en robust festeanordning som tåler slag i de tilfeller dører slås opp uvarsomt. Sørg for at magneten og ankeret står rett over hverandre. Velg riktig motvekt eller dørpumpe som styrer døren. Magneten og ankeret må ikke overmales, dette vil ødelegge holdekraften. Systemet må testes med jevne mellomrom.
Spesifikasjoner:
- holdekraft: 400N- ca 40kg
- effekt: 1,5W
- strømforburk: 63mA
- spenning 24Vdc
- størrelse: 55 x 55 x 18 mm
Magnetiske dørholdemagneter består av en elektromagnet med hvilespenning og et anker. Oppgaven er å holde en dør eller luke åpen så lenge strømmen er tilkoblet. I det øyeblikk strømmen kobles fra slipper magneten grepet på ankeret og døren eller luken stenges ved hjelp av vanlige dørpumper, motvekt eller lignende. Impulsstyringen kan være en termokontakt, røykdetektorer, sprinkleranlegg eller manuelle trykknapper. De kan være en del av et brannalarmanlegg eller fungere som et frittstående system. Monteringen er meget enkel, velg en robust festeanordning som tåler slag i de tilfeller dører slås opp uvarsomt. Sørg for at magneten og ankeret står rett over hverandre. Velg riktig motvekt eller dørpumpe som styrer døren. Magneten og ankeret må ikke overmales, dette vil ødelegge holdekraften. Systemet må testes med jevne mellomrom.
Spesifikasjoner:
- holdekraft: 400N- ca 40kg
- effekt: 1,5W
- strømforburk: 63mA
- spenning 24Vdc
- størrelse: 55 x 55 x 18 mm