NOBY - Dørholdemagnet u/utløserknapp 24Vdc - 712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektforbruk - 1 W
Hefteevne - 650...650 N
Konstruktionstype - Rund
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Med ankerplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791006843
Elnummer
6254007
Leverandørens varenummer
712
Typebeskrivelse
6254007
Effektforbruk:
1 W
Hefteevne:
650...650 N
Konstruktionstype:
Rund
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Med ankerplate:
nei
Veggmontering:
Ja
Gulvmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Dørholdemagnet u/utløserknapp


