NOBY - Dualtech antimask detektor 15x FG - EN3 (PIR/MW-1069/17) - OPAL Pro
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 50 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033334427
Elnummer
6201849
Leverandørens varenummer
OPAL Pro
Typebeskrivelse
6201849
Meldetype:
Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
50 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Anti-mask funksjon:
Ja
Høyde:
138 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
58 mm
OPAL detektoren gir meget god utendørs beskyttelse for bygninger av ulik type og bruk. Detektoren vil også fungere meget godt innendørs i industribygg hvor det er problemer med krevene miljø (f.eks. lagerhaller etc.). Detektoren er godkjent i grad 3 - men dette gjelder bruk innendørs da regleverket ikke dekker utendørs deteksjon i grad 3.
Detektoren er også utstyrt med en skumringssensor som aktiverer en OC utgang som gjør at denne kan benyttes for å tenne utelys uten behov av ekstra skumringsdetektorer. Signalet fra utgangen kan benyttes direkte mot en rekke hjemmeautomasjonssystemer.


