NOBY - DualTech antimask detektor 16x FG - EN3 (PIR/MW-1042/14) - DT8016AF4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 14 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791017382
Elnummer
6201856
Leverandørens varenummer
DT8016AF4
Typebeskrivelse
6201856
Meldetype:
Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
14 mA
Driftsspenningsområde:
9...15 V
Anti-mask funksjon:
Ja
Høyde:
116 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
43 mm
Laget for medium til høysikkerhetsinstallasjoner vil denne detektoren fra Honeyell gi sikker deteksjon med god immunitet mot falske alarmer. Detektoren har patenterte løsninger som DualCore signalprosessering som er ideelt for områder som er vanskelige å beskytte med standard produkter. I tillegg til dette er detektoren laget med installatørens hverdag for øye med funksjoner som enkel adgang til konnektorer, innebygde endemotstander, beskyttet detektorsensor og gåtest funksjon.
Justerbar mikrobølgestøy deteksjon
Filtrering av mikrobølgestøyen tilpasses bakgrunnsaktiviteter og reduserer falskalarmene uten å redusere evnen til å detektere inntrengere.
Dynamisk temperaturkompensering
Detektoren justerer sin følsomhet for å kunne identifisere inntrengere ved ulike temperaturforhold.
Selvlåsende kapsling
Den selvlåsende kapslingen (aldri mer små skruer som mistes) med koblingsterminaler som kan løsnes fra bakplaten for rask og enkel installasjon.
Lukket optikk og elektronikk
Optikken og elektronikken er montert i selve detektorens kapsling og beskyttet av et deksel som forhindrer skader under installasjonen. Med den lukkede kapslingen forhindres også trekk og insekter kommer ikke inn i selve detektoren.
Gåtest funksjon
Gåtest kan enkelt aktiveres ved å lyse på detektoren med en lommelykt.


