NOBY - DualTech detektor 12x17m - små FG - EN2 (PIR/MW-1045/14) - DT8012F4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 14 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791017399
Elnummer
6201857
Leverandørens varenummer
DT8012F4
Typebeskrivelse
6201857
Meldetype:
Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
14 mA
Driftsspenningsområde:
9...15 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
98 mm
Bredde:
57 mm
Dybde:
43,5 mm
DualTech detektor med smådyrsimmunitet (45kg)
Laget for medium til høysikkerhetsinstallasjoner vil denne detektoren fra Honeyell gi sikker deteksjon med god immunitet mot falske alarmer. Detektoren har patenterte løsninger som DualCore signalprosessering som er ideelt for områder som er vanskelige å beskytte med standard produkter.
Justerbar mikrobølgestøy deteksjon
Filtrering av mikrobølgestøyen tilpasses bakgrunnsaktiviteter og reduserer falskalarmene uten å redusere evnen til å detektere inntrengere.
Selvlåsende kapsling
Den selvlåsende kapslingen (aldri mer små skruer som mistes) med koblingsterminaler som kan løsnes fra bakplaten for rask og enkel installasjon.
Lukket optikk og elektronikk
Optikken og elektronikken er montert i selve detektorens kapsling og beskyttet av et deksel som forhindrer skader under installasjonen. Med den lukkede kapslingen forhindres også trekk og insekter kommer ikke inn i selve detektoren.
Laget for medium til høysikkerhetsinstallasjoner vil denne detektoren fra Honeyell gi sikker deteksjon med god immunitet mot falske alarmer. Detektoren har patenterte løsninger som DualCore signalprosessering som er ideelt for områder som er vanskelige å beskytte med standard produkter.
Justerbar mikrobølgestøy deteksjon
Filtrering av mikrobølgestøyen tilpasses bakgrunnsaktiviteter og reduserer falskalarmene uten å redusere evnen til å detektere inntrengere.
Selvlåsende kapsling
Den selvlåsende kapslingen (aldri mer små skruer som mistes) med koblingsterminaler som kan løsnes fra bakplaten for rask og enkel installasjon.
Lukket optikk og elektronikk
Optikken og elektronikken er montert i selve detektorens kapsling og beskyttet av et deksel som forhindrer skader under installasjonen. Med den lukkede kapslingen forhindres også trekk og insekter kommer ikke inn i selve detektoren.