NOBY - EN54 Strømforsyning i skap, 24 2x28Ah (ikke inkl.) FG:STR-10 - EN54C-10A28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning ved AC - 22...27,6 V
Utgangseffekt - 284 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Maks utgangsstrøm 2 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902135314524
Elnummer
6201889
Leverandørens varenummer
EN54C-10A28
Typebeskrivelse
6201889
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning ved AC:
22...27,6 V
Utgangseffekt:
284 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Maks utgangsstrøm 2:
10 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
178 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
411 mm
Høyde:
425 mm
Dybde:
178 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Med denne nye serien strømforsyninger tar man flere steg videre i utviklingen av strømskap for sikkerhetsinstallasjoner. Denne serien er bygget etter EN54 og er derfor utmerket til bruk innenfor brannalarmsystemer.
De vil levere uforstyrret spenning/strøm til alarmenheter som krever en stabil strømforsyning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke strømsforsyningen og batteribackupen.
Strømforsyningene har LED indikasjoner i front for 230VAC, AUX (spenning ut) samt ALARM.
De har også temperaturovervåkning, sabotasjekontakt med egen utgang, samt potensialfrie utganger for spenningsfeil og fellesfeil.


