NOBY - GSM antenne med magnetfot for 3m kabellengde - AN-05 2G-3G

NOBY
KopierKopier
NOBY - GSM antenne med magnetfot for 3m kabellengde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - GSM antenne

  • Maks forsterking - 4 dB

  • Lengde - 0,11 m

  • Antall frekvensbånd - 1

  • Kanalområde - 800...2100

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614118279

Elnummer

6201848

Leverandørens varenummer

AN-05 2G-3G

Typebeskrivelse

6201848

Modell / utførelse:

GSM antenne

Maks forsterking:

4 dB

Lengde:

0,11 m

Antall frekvensbånd:

1

Kanalområde:

800...2100

Frekvensbånd 1:

800...2100 MHz

Omnidireksjonal:

nei

AN-05 2G-3G

Dette er en antenne som benyttes når man må plassere GSM antennen lengre fra GSM senderen.
Denne fungerer i frekvensområdet 800 til 2100MHz. Forsterkningen er på 4dBi og størrelsen er 110 x 30 mm.

Antennen leveres med 3 meter kabel og har magnetfot for enkel plassering.