NOBY - Innendørs sirene - 109dB, 250mA 12Vdc
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 109 dB
Driftspenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011885
Elnummer
6254077
Leverandørens varenummer
M21
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - signalgivere
Akustisk signaltype
Tone
Lydstyrke
109 dB
Driftspenning ved DC
12...12 V
Spenningstype
DC
Innendørs sirene