NOBY - JA-100 - 4G alarmsender for JA-103/107 - JA-194Y
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog tilkobling - nei
ISDN-tilkobling - nei
Alternativ radiooverføring (GSM) - Ja
Taleoverføring (AWAG) - Ja
Digital overføring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614126274
Elnummer
6203758
Leverandørens varenummer
JA-194Y
Typebeskrivelse
6203758
Analog tilkobling:
nei
ISDN-tilkobling:
nei
Alternativ radiooverføring (GSM):
Ja
Taleoverføring (AWAG):
Ja
Digital overføring:
Ja
Med strømforsyning:
nei
X.31/X.25:
nei
Med kapsling:
nei
GSM/LTE (4G) alarmsender for JA-103/107K sentralene
Denne GSM senderen er beregnet for JA-100+ serien sentraler (JA-103K og JA-107K). Den benytter talekanalen på GSM og LTE(4G) for datakommunikasjon. Med denne modulen installert i sentralene kan man sette opp kommunikasjon med SMS, talemeldinger og kommunikasjon med MyJablotron skyløsningen.
Enheten plugges på plass i sentralen og trenger ingen annen tilkoblinger eller eksterne antenner i normale situasjoner. Ved dårlig signalforhold kan man benytte en ekstern antenne (medfølger ikke).
Denne GSM senderen er beregnet for JA-100+ serien sentraler (JA-103K og JA-107K). Den benytter talekanalen på GSM og LTE(4G) for datakommunikasjon. Med denne modulen installert i sentralene kan man sette opp kommunikasjon med SMS, talemeldinger og kommunikasjon med MyJablotron skyløsningen.
Enheten plugges på plass i sentralen og trenger ingen annen tilkoblinger eller eksterne antenner i normale situasjoner. Ved dårlig signalforhold kan man benytte en ekstern antenne (medfølger ikke).


