Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

NOBY - JA-100 - BUS inngangsmodul - 2 NC NO, EOL (1KOhm) - JA-112M

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-100 - BUS inngangsmodul - 2 NC NO, EOL (1KOhm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Driftsspenning - 12 V

  • 360° konvertibel - 0,005 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614122856

Elnummer

6203702

Leverandørens varenummer

JA-112M

Typebeskrivelse

6203702

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Driftsspenning:

12 V

360° konvertibel:

0,005 A

Farge:

Hvit

Høyde:

110 mm

Bredde:

44 mm

Dybde:

26 mm

JA-112M BUS inngangsmodul med 2 innganger
Denne enheten har to innganger for tilkobling av kablede magnetkontakter.
- 2 innganger, NC, NO eller EOL (1 KOhm)
- Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
- Størrelse: 110 x 44 x 26 mm
- Strømforbruk: 5mA