NOBY - JA-100 - BUS PIR bevegelsesdet FG-EN2 (PIR-1061/13) - JA-110P PET

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-100 - BUS PIR bevegelsesdet FG-EN2 (PIR-1061/13)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Kilemodell - nei

  • 360° konvertibel - 5 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614122634

Elnummer

6201844

Leverandørens varenummer

JA-110P PET

Typebeskrivelse

6201844

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Kilemodell:

nei

360° konvertibel:

5 mA

Driftsspenningsområde:

12...12 V

Med integrerte balanseringsmotstander:

nei

Overvåkingsradius:

12 m

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

95 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

55 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,4...2,4 m

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

PIR detektor for JA-100 med smådyrslinse - kablet
JA-110P er en PIR detektor som vil kunne se detektere et menneskes kroppsvarme i et rom og utløse en alarm. Denne enheten kobles til JA-100 sentralens BUS med 4 ledere som er fargekodet for enkel installasjon.
Detektorens karakteristikk kan endres ved å bruke alternative linser JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN. Immunitetsnivået kan justeres i 2 nivåer. Alarmhukommelse er valgbar og gjør det enkelt å lokalisere en alarm. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
SMART MEMORY indikering (SMI) gir en visuell LED bekreftelse av en trigget detektor. SMI resettes av betjeningspanelet.