NOBY - JA-100 - BUS PIR detektor m/gr FG-EN2 (PIR-1133/19) - JA-112P(G)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Deteksjonsområde - 90 °
Karakteristikk - Flate
Radiosystem - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614122108
Elnummer
6203704
Leverandørens varenummer
JA-112P(G)
Typebeskrivelse
6203704
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Deteksjonsområde:
90 °
Karakteristikk:
Flate
Radiosystem:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Driftsstrøm:
11 mA
Driftsspenningsområde:
9...15 V
Høyde:
110 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
40 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,4...2,4 m
Anti-mask funksjon:
nei
Med integrert balanseringsmotstand:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Passiv infrarød detektor med 90°/12 m dekning. Produktet er et resultat av meget høye kvalitets- og designermål og med sin estetiske form passer det inn i selv luksuriøse interiører i enhver monteringsvariant.
Denne enheten har en grå linse som vil øke immuniteten mot hvitlys.