NOBY - JA-100 - BUS strømforsyningsmo - JA-120Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 230 V
360° konvertibel - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614110044
Elnummer
6200256
Leverandørens varenummer
JA-120Z
Typebeskrivelse
6200256
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
230 V
360° konvertibel:
2 A
Farge:
Hvit
Høyde:
14 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
66 mm
Spesifikasjoner:
·2A kapasitet
·2 uavhengige BUS utganger - 500 meter
·galvanisk skille mellom BUS
·inntill 3 strømforsyninger kan settes i serie
·Batteribackup inntil 18Ah


