NOBY - JA-100 - BUS ute-temperaturdet - JB-EXT-TH-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Temperaturområde
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,01 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614120616
Elnummer
6201875
Leverandørens varenummer
JB-EXT-TH-B
Typebeskrivelse
6201875
Meldetype:
Temperaturområde
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,01 A
Farge:
Hvit
Høyde:
90 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
35 mm
Enheten registrerer temperaturen i miljøet den installeres i. Kommunikasjon med sentralen går trådløst. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Enheten sender melding når magneten fjernes fra sensoren. Enheten bruker en adresse i systemet.


