NOBY - JA-100 - BUS utgangsmodul - 1 - JB-110N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 230 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614123372
Elnummer
6203713
Leverandørens varenummer
JB-110N
Typebeskrivelse
6203713
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
230 V
Farge:
Andre
Høyde:
78 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
20 mm
JB-110N relemodul for BUS - 16A
Denne enheten har en releutgang som man kan kjøre opptill 230Vac (16A) igjennom. Den er tilpasset montering i en JA-190PL multifunksjonsboks. Oppsett gjøres med DIP-brytere. Enheten bruker ingen adresse i systemet.
·Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
·Oppsett: Med DIP-brytere
·Maks belastning på utgangen: 16A
Denne enheten har en releutgang som man kan kjøre opptill 230Vac (16A) igjennom. Den er tilpasset montering i en JA-190PL multifunksjonsboks. Oppsett gjøres med DIP-brytere. Enheten bruker ingen adresse i systemet.
·Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
·Oppsett: Med DIP-brytere
·Maks belastning på utgangen: 16A


