NOBY - JA-100 - BUS utgangsmodul - 1 - JB-111N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614123396
Elnummer
6203714
Leverandørens varenummer
JB-111N
Typebeskrivelse
6203714
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
Farge:
Andre
Høyde:
78 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
15 mm
JB-111N utgangsmodul for BUS med 1 utgang
Denne enheten har en releutgang som man kan kjøre opptill 60Vdc (2A) igjennom. Den er tilpasset montering i en JA-190PL multifunksjonsboks. Oppsett gjøres med DIP-brytere. Enheten bruker ingen adresse i systemet.
· Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
·Oppsett: Med DIP-brytere
·Maks belastning på utgangen: 2A
Denne enheten har en releutgang som man kan kjøre opptill 60Vdc (2A) igjennom. Den er tilpasset montering i en JA-190PL multifunksjonsboks. Oppsett gjøres med DIP-brytere. Enheten bruker ingen adresse i systemet.
· Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
·Oppsett: Med DIP-brytere
·Maks belastning på utgangen: 2A


