NOBY - JA-100 - Trådløs innendørs sir FG-EN2 (SIR-1021/13) - JA-150A II
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Akustisk
Driftsspenning - 230 V
360° konvertibel - 0,05 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614124706
Elnummer
6203705
Leverandørens varenummer
JA-150A II
Typebeskrivelse
6203705
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Akustisk
Driftsspenning:
230 V
360° konvertibel:
0,05 A
Farge:
Hvit
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
30 mm
Trådløs innendørs sirene 100dB - 230VAC
JA-150A II trådløs innesirene er laget for å gi lyd ved alarmer, ut- og innforsinkelses lyd eller å indikere andre hendelser på systemet. Sirenen er utstyrt med en trykk knapp med programmerbar funksjon. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
NB! leveres uten backup batteri - se tilbehør.
JA-150A II trådløs innesirene er laget for å gi lyd ved alarmer, ut- og innforsinkelses lyd eller å indikere andre hendelser på systemet. Sirenen er utstyrt med en trykk knapp med programmerbar funksjon. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
NB! leveres uten backup batteri - se tilbehør.


