NOBY - JA-100 - Trådløs bevegelsesdet FG-EN2 (PIR-1134/19) - JA-155P

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-100 - Trådløs bevegelsesdet FG-EN2 (PIR-1134/19)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Deteksjonsområde - 360 °

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614117272

Elnummer

6203711

Leverandørens varenummer

JA-155P

Typebeskrivelse

6203711

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Deteksjonsområde:

360 °

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

Ja

Overvåkingsradius:

11 m

Driftsspenningsområde:

3...3 V

Høyde:

40 mm

Diameter:

125 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,4...3,5 m

Anti-mask funksjon:

nei

Med integrert balanseringsmotstand:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

PIR takdetektor for JA-100 - trådløs

JA-155P er en PIR detektor som vil kunne se detektere et menneskes kroppsvarme i et rom og utløse en alarm. Denne enheten er trådløs.

Detektoren monteres i taket og vil ha et dekningsområde på 5,5m i radius ved montering 3,5m over gulvet.

NB! Kompatibel med JA-100+ serien sentraler (JA-103 og JA-107).