NOBY - JA-100 - Trådløs innendørs ter uten batteri - JA-150TP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Kulde
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 3 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614118224
Elnummer
6203706
Leverandørens varenummer
JA-150TP
Typebeskrivelse
6203706
Meldetype:
Kulde
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
3 V
Farge:
Hvit
Høyde:
90 mm
Bredde:
66 mm
Dybde:
22 mm
Trådløs termostat
Dette er en trådløs termostat for JA-100 og kan benyttes for styring av varmesystemer som kobles til JA-100 utganger. Det kan benyttes inntil 4 slik i et JA-100 system som kan fungere individuelt. Enheten er adresserbar og tar en adresse i systemet.
·Full integrasjon med MyJablotron - informasjon om temperatur og styring av termotstat
·Automatisk endring til økonomitemperatur ved tilkobling av alarmanlegget
·Ukentlig skjema
·Mulighet for manuell justering av temperatur
·Mulighet for å slå av slik at minimumstemperatur aktiveres
·Aktiverer ikke varmelement (utgang) dersom vinduer står åpne (krever magnetkontakter på vinduene)
·Rapportere ved høy og lav temperaturgrense
·Enkel betjening
·Temperaturutvikling vises i graf
·Sabotasjesensor
Spesifikasjoner
· Strømforsyning: 2 x AA batterier (medfølger ikke)
· Batterilevetid: ca 2 år
·Rekkevidde: ca 300 meter fri sikt
· Detektor størrelse: 66 × 90 × 22 mm
·Brukstemperatur: –10 til 70 °C
Dette er en trådløs termostat for JA-100 og kan benyttes for styring av varmesystemer som kobles til JA-100 utganger. Det kan benyttes inntil 4 slik i et JA-100 system som kan fungere individuelt. Enheten er adresserbar og tar en adresse i systemet.
·Full integrasjon med MyJablotron - informasjon om temperatur og styring av termotstat
·Automatisk endring til økonomitemperatur ved tilkobling av alarmanlegget
·Ukentlig skjema
·Mulighet for manuell justering av temperatur
·Mulighet for å slå av slik at minimumstemperatur aktiveres
·Aktiverer ikke varmelement (utgang) dersom vinduer står åpne (krever magnetkontakter på vinduene)
·Rapportere ved høy og lav temperaturgrense
·Enkel betjening
·Temperaturutvikling vises i graf
·Sabotasjesensor
Spesifikasjoner
· Strømforsyning: 2 x AA batterier (medfølger ikke)
· Batterilevetid: ca 2 år
·Rekkevidde: ca 300 meter fri sikt
· Detektor størrelse: 66 × 90 × 22 mm
·Brukstemperatur: –10 til 70 °C