NOBY - JA-100 - Trådløs PIR detektor, FG-EN2 (PIR-avventer) - JA-152P(G)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
Driftsspenningsområde - 3...3 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614122115
Elnummer
6203709
Leverandørens varenummer
JA-152P(G)
Typebeskrivelse
6203709
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
110 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
40 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,2...2,5 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Passiv infrarød detektor med 90°/12 m dekning. Produktet er et resultat av meget høye kvalitets- og designermål og med sin estetiske form passer det inn i selv luksuriøse interiører i enhver monteringsvariant. Foruten standardposisjonering i et hjørne av et rom, kan den installeres på en vegg ved hjelp av en estetisk JA-193PL-ramme når detektoren er delvis innfelt og går i ett med veggen på en svært elegant måte. For spesiell bruk, slik som f.eks takmontering eller en skrånende deteksjonsvinkel, kan den justerbare braketten JA-191PL brukes.
Denne enheten har en grå linse.
NB! Kompatibel med JA-100+ serien sentraler (JA-103 og JA-107).


