NOBY - KNX utgangsmodul, 4 utganger Satel - KNX-SA41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033332485
Elnummer
6203724
Leverandørens varenummer
KNX-SA41
Typebeskrivelse
6203724
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Knapper for manuell styring ved drift:
Ja
Temperatur og posisjonsindikering:
nei
Strømforsyning for bus:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Dette er en universell KNX modul med 4 relé utganger som gjør det mulig å styre elektriske enhtere slik som lys, ventilasjon, sirener etc. Telegrammene som mottas fra ulike KNX enheter (som f.eks. sensorer) konverteres, via modulen til konkrete handlinger slik som å slå på lys eller vifter.
Modulen har 4 fysiske utganger som har hver sin kanal.


