NOBY - KNX utgangsmodul, 8 utganger Satel - KNX-SA24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033332478
Elnummer
6203725
Leverandørens varenummer
KNX-SA24
Typebeskrivelse
6203725
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Maks omkoblingseffekt:
3680 W
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Dette er en universell KNX modul med 8 relé utganger som gjør det mulig å styre elektriske enhtere slik som lys, ventilasjon, sirener etc. Telegrammene som mottas fra ulike KNX enheter (som f.eks. sensorer) konverteres, via modulen til konkrete handlinger slik som å slå på lys eller vifter.
Modulen har 8 fysiske utganger som har hver sin kanal.


