Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

NOBY - Koblingsmodul - 20 LSA uten sabotasje - 100402

NOBY
KopierKopier
NOBY - Koblingsmodul - 20 LSA uten sabotasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791018167

Elnummer

6203779

Leverandørens varenummer

100402

Typebeskrivelse

6203779

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Strømforsyning:

Elektrisk

Koblingsmodul med 20 LSA terminaler

Koblingsmodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Denne modulen har 20 LSA koblinger. Kan benyttes som spredemodul.