Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

NOBY - Koblingsmodul med krone og sk 20 par 20 LSA 20 skruterminal - 110501

NOBY
KopierKopier
NOBY - Koblingsmodul med krone og sk 20 par 20 LSA 20 skruterminal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791018150

Elnummer

6203778

Leverandørens varenummer

110501

Typebeskrivelse

6203778

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Strømforsyning:

Elektrisk

Koblingsmodul med LSA- og skruterminaler - 20 par

Koblingsmodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Denne modulen har både kroneplint kobling og skruterminaler. Kan benyttes som spredemodul.