NOBY - Magnetanker med justering GT50R-006 for dørholdemagneter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektforbruk - 0 W
Hefteevne - 0...0 N
Konstruktionstype - Rund
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Med ankerplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791016033
Elnummer
6215203
Leverandørens varenummer
GT50R-006
Typebeskrivelse
6215203
Effektforbruk
0 W
Hefteevne
0...0 N
Konstruktionstype
Rund
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Med ankerplate
Ja
Veggmontering
Ja
Gulvmontering
Nei
Egnet for himling
Ja
Kapslingsmateriale
Stål
Eksplosjonssikker
Nei
Dette er et justerbart anker som kan benyttes mot de fleste dørholdemagneter på markedet.