NOBY - Magnetkontakt av metall for po - SA-220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Andre
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052534917
Elnummer
6201838
Leverandørens varenummer
SA-220
Typebeskrivelse
6201838
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Andre
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde tilkoblingskabel:
1 m
Sensorlengde:
106 mm
Sensorens bredde:
38 mm
Sensorens høyde:
10 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spesifikasjoner:
• Størrelse: 106 x 38 x 10 mm
• Gap: maksimum 75 mm


