NOBY - Monteringsbrakett for takdetek - PLV-P-ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614122870
Elnummer
6203716
Leverandørens varenummer
PLV-P-ST
Typebeskrivelse
6203716
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
10 mm
Bredde:
152 mm
Dybde:
10 mm
Diameter:
152 mm
Denne braketten kan benyttes sammen med Jablotron røykdetektorer i JA-11xST og JA-15xST serien samt deres PIR takdetektorer.


