NOBY - Noby 220iR2 brannalarmpakke for sammenkobling - Noby220iR2-PK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Radiotilknytning - nei
Antall detektor adresser - 20
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
For bustilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015975
Elnummer
6255701
Leverandørens varenummer
Noby220iR2-PK
Typebeskrivelse
6255701
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Radiotilknytning:
nei
Antall detektor adresser:
20
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Grensesnitt eksternt:
nei
Skjermoppløsning (horisontal):
2
Med strømforsyning:
Ja
Integrert tastatur:
Ja
Driftsspenning:
230 V
Adresserbar:
nei
Høyde:
170 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
150 mm
Brannalarmsentral for bolig og rekkehus, her satt sammen i en pakke med 2 detektorer og backup batteri.
Pakkeløsning bestående av:
1 stk Noby220iR2.
2 stk ECO1003 optiske detektorer.
2 stk ECO1000BSD sokler.
1 stk B12012-Pro batteri.


