Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

NOBY - Noby 220iR2-PK2 brannalarmpakke TEK10 - Noby220iR2-PK2

NOBY
KopierKopier
NOBY - Noby 220iR2-PK2 brannalarmpakke TEK10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Radiotilknytning - nei

  • Antall detektor adresser - 20

  • Integrert nødstrømsforsyning - Ja

  • For bustilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070791015982

Elnummer

6255702

Leverandørens varenummer

Noby220iR2-PK2

Typebeskrivelse

6255702

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Radiotilknytning:

nei

Antall detektor adresser:

20

Integrert nødstrømsforsyning:

Ja

For bustilkobling:

Ja

Grensesnitt eksternt:

nei

Skjermoppløsning (horisontal):

2

Med strømforsyning:

Ja

Integrert tastatur:

Ja

Driftsspenning:

230 V

Strømforbruk:

150 mA

Adresserbar:

nei

Høyde:

150 mm

Bredde:

168 mm

Dybde:

60 mm

Pakkeløsning bestående av: 1 stk Noby220iR2, 2 stk ECO1003 optiske detektorer, 2 stk ECO1000B sokler, 1 stk B12012 batteri, 1 stk sokkelsirene, 1 stk ECO1000RTU testenhet.


Dette systemet tilfredstiller kravene som er satt for branndeteksjon ifølge den nye tekniske forskriften TEK17.