NOBY - Overfallsbryter med timer - EPA-NG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 11 V
360° konvertibel - 0,01 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013667
Elnummer
6215249
Leverandørens varenummer
EPA-NG
Typebeskrivelse
6215249
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
11 V
360° konvertibel:
0,01 A
Farge:
Hvit
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
39 mm
Dette er en ny type overfallsknapp, dette er den mest universelle og tekniske avanserte overfallsknappen på markedet. Den har en rekke unike funksjoner som ikke er tilgjengelige på lignende utstyr.
Funksjoner:
- 2 knapper
- varig eller pulsalarm
- LED ved alarm
- valgfri EOL verdi
- reset uten nøkkel
- 2 utganger
- 1 eller 2 knapp funksjon
- tidsforsinkelse
Spesifikasjoner
- driftsspenning: 11 - 15Vdc
- strømforbruk. 10 mA
- sabotasje: NC utgang
- releutganger: 1 stk potensialfri. 1 stk NC
- forsinkelse: 0 - 2 minutter i 5 sekunders steg
- størrelse: 85 x 85 x 39 mm
Funksjoner:
- 2 knapper
- varig eller pulsalarm
- LED ved alarm
- valgfri EOL verdi
- reset uten nøkkel
- 2 utganger
- 1 eller 2 knapp funksjon
- tidsforsinkelse
Spesifikasjoner
- driftsspenning: 11 - 15Vdc
- strømforbruk. 10 mA
- sabotasje: NC utgang
- releutganger: 1 stk potensialfri. 1 stk NC
- forsinkelse: 0 - 2 minutter i 5 sekunders steg
- størrelse: 85 x 85 x 39 mm