Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

NOBY - Summer - 95dB, 20mA 1,5 - 28Vdc - 14-217

NOBY
KopierKopier
NOBY - Summer - 95dB,  20mA 1,5 - 28Vdc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791001367

Elnummer

6255795

Leverandørens varenummer

14-217

Typebeskrivelse

6255795