NOBY - T18-3/8 Stifter til T18 5x10mm blanke - T18-3/8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Ryggbredde - 5 mm
Beinlengde - 11 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791000759
Elnummer
6255502
Leverandørens varenummer
T18-3/8
Typebeskrivelse
6255502
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Ryggbredde:
5 mm
Beinlengde:
11 mm
Materialkvalitet:
Andre
Stifter til T18 - 5mm bred