NOBY - Tomboks med plass til 2 modul - 120140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - Ja
Farge - Hvit
Med plass til etikett - Ja
Kanalinstalasjon - nei
Gulvboks/montert under gulv - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791017566
Elnummer
6203776
Leverandørens varenummer
120140
Typebeskrivelse
6203776
Utenpåliggende:
Ja
Farge:
Hvit
Med plass til etikett:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Senterplate:
nei
Egnet for design:
nei
Bredde:
150 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
35 mm
Denne tomboksen er den mellomste i LM-serien og har hurtigfeste for 2 stk LM-moduler. Denne modulens lokk har en etikettholder for egen merkelapp.
Dersom man bruker moduler med sabotasjebrytere (fjær) så vil den sørge for varsling dersom lokket åpnes. For sabotasjesikring mot nedriving fra vegg kan man benytte sabotasjebryteren 260000 som det er laget et egnet feste for.
NB! Bildet av boksens innsiden viser 2 sabotasjebrytere (260000) montert, disse følger ikke med produktet og må bestilles som tilbehør.


