NOBY - Trådløst betjeningspanel First sort bakdel, sølvramme, sort - INT-KWRL2-BSB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336810
Elnummer
6200264
Leverandørens varenummer
INT-KWRL2-BSB
Typebeskrivelse
6200264
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
32
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
145 mm
Bredde:
143 mm
Dybde:
34 mm
Farge:
Svart
INT-KWRL2-BSB- Trådløst betjeningspanel med innebygget kortleser for First
Dette betjeningspanelet kommuniserer trådløst i Abax2 systemet med First alarmsentraler - dette krever at en Abax2 sender/mottaker er installert i systemet. Betjeningspanelet har et display med 2x16 tegn og 12 knapper for betjening.
Betjeningspanelet har innebygget kortleser.
Dette betjeningspanelet kommuniserer trådløst i Abax2 systemet med First alarmsentraler - dette krever at en Abax2 sender/mottaker er installert i systemet. Betjeningspanelet har et display med 2x16 tegn og 12 knapper for betjening.
Betjeningspanelet har innebygget kortleser.


