NOBY - Varmedetektor, differensial 300 serien FG - EN54-5 - 5351E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Termodifferensial
Responstemperatur - 58 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791006676
Elnummer
6254004
Leverandørens varenummer
5351E
Typebeskrivelse
6254004
Virkemåte:
Termodifferensial
Responstemperatur:
58 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
nei
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for kanalfeste:
Ja
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Uten
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
120 mm
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
55 mm
Diameter:
122 mm