Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - GULV-TAKFESTE 49GT 0130 EFA 130MM - 171040964

KopierKopier
Norasonde - GULV-TAKFESTE 49GT 0130  EFA  130MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 130 mm

  • Dybde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103194

Elnummer

1765411

Leverandørens varenummer

171040964

Typebeskrivelse

1765411

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Aluminium

Bredde:

50 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

55 mm

UNI Gulv / Takfeste