Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Norasonde - Jordskinne 15x5mm 1180mm - 171040944

KopierKopier
Norasonde - Jordskinne 15x5mm 1180mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Bredde - 5 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 1180 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104320

Elnummer

1765299

Leverandørens varenummer

171040944

Typebeskrivelse

1765299

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Kobber

Bredde:

5 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

1180 mm

Jordskinne 15x5 mm. 1180 mm.