Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norasonde - Jordskinne 15X5mm 493mm - 171041022

KopierKopier
Norasonde - Jordskinne 15X5mm 493mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Bredde - 493 mm

  • Høyde - 5 mm

  • Dybde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104443

Elnummer

2445358

Leverandørens varenummer

171041022

Typebeskrivelse

2445358

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Kobber

Bredde:

493 mm

Høyde:

5 mm

Dybde:

15 mm

Jordkinne 15X5mm. 493 mm.