Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Norasonde - Jordskinne 15x5mm 580mm - 61771

KopierKopier
Norasonde - Jordskinne 15x5mm 580mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Bredde - 5 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 580 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104290

Elnummer

1765295

Leverandørens varenummer

61771

Typebeskrivelse

1765295

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Kobber

Bredde:

5 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

580 mm

Jordskinne 15x5 mm. 580 mm.