Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - Jordskinne 15x5mm 880mm - 171040940

KopierKopier
Norasonde - Jordskinne 15x5mm 880mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Bredde - 5 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 880 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104283

Elnummer

1765293

Leverandørens varenummer

171040940

Typebeskrivelse

1765293

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Kobber

Bredde:

5 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

880 mm

Jordskinne 15x5 mm. 880 mm.