Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - Jordskinne 15X5mm 993mm - 171041024

KopierKopier
Norasonde - Jordskinne 15X5mm 993mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Bredde - 993 mm

  • Høyde - 5 mm

  • Dybde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104467

Elnummer

2445360

Leverandørens varenummer

171041024

Typebeskrivelse

2445360

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Kobber

Bredde:

993 mm

Høyde:

5 mm

Dybde:

15 mm

Jordkinne 15X5mm. 993 mm.