Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - Montasjebro AA 743mm - 171041077

KopierKopier
Norasonde - Montasjebro AA 743mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 743 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103842

Elnummer

2446857

Leverandørens varenummer

171041077

Typebeskrivelse

2446857

Lengde:

743 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Montasjebro AA 743 mm.