Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - Montasjebro MB 2000mm - 171040903

KopierKopier
Norasonde - Montasjebro MB 2000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103156

Elnummer

1764840

Leverandørens varenummer

171040903

Typebeskrivelse

1764840

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Montasjebro MB 2000mm. lengde