Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - Montasjebro MB 4000mm - 171040904

KopierKopier
Norasonde - Montasjebro MB 4000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 4000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103163

Elnummer

1764842

Leverandørens varenummer

171040904

Typebeskrivelse

1764842

Lengde:

4000 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Montasjebro MB 4000mm. lengde