Norasonde - Skrue M4X14 F/unistativ - 66029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Lengde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009103316
Elnummer
1765238
Leverandørens varenummer
66029
Typebeskrivelse
1765238
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Lengde:
14 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Helgjenget:
Ja
Skrue M4X14 F/unistativ


