Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norasonde - Skrue M5X14 F/unistativ - 66030

KopierKopier
Norasonde - Skrue M5X14 F/unistativ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Lengde - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071009103323

Elnummer

1765242

Leverandørens varenummer

66030

Typebeskrivelse

1765242

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

5

Lengde:

14 mm

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Helgjenget:

Ja

Skrue M5X14 F/unistativ