Norasonde - Skrue M6X14 F/unistativ - 66031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009103330
Elnummer
1765246
Leverandørens varenummer
66031
Typebeskrivelse
1765246
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
14 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Helgjenget:
Ja
Skrue M6X14 F/unistativ


